WENKO Duschkopf Watersaving Schwarz matt, Ø 12 cm
Das innovative Duschkopf-Sortiment von WENKO überzeugt durch Funktionalität, Design und Qualität und verwandelt Ihr Badezimmer in eine Wellness-Oase.
Bei der Watersaving Universal-Handbrause können Sie neben der Regenstrahl-Funktion, die wie ein sanfter Tropenschauer entspannt, zwischen zwei weiteren Strahlarten wählen: Genießen Sie ganz nach Belieben die belebende Massage- oder die starke Intensive-Funktion.
Auch bei Duschköpfen setzt WENKO auf Nachhaltigkeit! Mit den Watersaving Duschköpfen sparen Sie Wasser, Energie und Geld. Alle Modelle mit dem nachhaltigen Watersaving System sind so konzipiert, dass mit Hilfe eines Wasserspareinsatzes weniger als 8 Liter Wasser pro Minute verbraucht werden (bei 3 Bar Wasserdruck) ohne, dass es bewusst wahrgenommen wird. So werden 40% Wasser gespart bei vollem Komfort - denn ein konstanter Durchfluss mit sattem Wasserstrahl ist nach wie vor gewährleistet.
Der klassische Brausekopf aus stabilem ABS in Schwarz matt ist mit praktischen Noppen ausgestattet, die für eine einfache Kalkreinigung und eine lange Nutzungsdauer sorgen. Eventuelle Kalkablagerungen an den Düsen können einfach mit den Fingern abgerieben werden.
Die Duschbrause verfügt über einen Universalanschluss mit ½“ und ist natürlich auch für Durchlauferhitzer geeignet. Den passenden Duschschlauch hat WENKO auch im Sortiment.
Überzeugend: Die unabhängige Fachjury des Magazins "BaumarktManager", die bei der Bewertung unter anderem den Nachhaltigkeitsaspekt in den Fokus stellte, hat die Watersaving Duschköpfe von WENKO in der Kategorie „Wohnen“ zum Produkt des Jahres 2020/2021 gewählt.
Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 12 cm x 12 cm
Nettogewicht: 192 g