Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandhaken Duo Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandhaken Duo Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Duo Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Duo Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Duo Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Duo Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Duo Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
WENKO Wandhaken Duo Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-24233100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24233100
EAN/GTIN:
     4008838303474
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken

WENKO Wandhaken Duo Bosio Black matt, Edelstahl rostfrei


In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es auch an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Tag – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO.

Die trendige Bad-Serie Bosio Black im Industrial Style verleiht allen Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Küchen & Bädern.

Der elegante, mattierte Doppel-Haken im angesagten schwarzen Gewand hilft gleich doppelt beim Ordnung halten im Bad, WC und im gesamten Haushalt. So hat alles seinen Platz und wird griffbereit aufbewahrt, egal ob Handtuch, Waschlappen oder Badetuch.

Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set. Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Haken: Edelstahl rostfrei
Maße B/H/T: 5,5 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 113 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
113 g
Bruttogewicht:
168 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Farbe:
Matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Bad-haken, selbst-klebend, bad, dusche, küche, saugnapf, kinder, wand-montage, handtuch, kleider
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 26 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.