Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschkopf Young Schwarz, Ø 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschkopf Young Schwarz, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Young Schwarz, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Young Schwarz, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Young Schwarz, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Young Schwarz, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Young Schwarz, Ø 11 cm
WENKO Duschkopf Young Schwarz, Ø 11 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-23941100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23941100
EAN/GTIN:
     4008838274583
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf

WENKO Duschkopf Young Schwarz, Ø 11 cm


Das innovative Duschkopf-Sortiment von WENKO überzeugt durch Funktionalität, Design und Qualität. Verwandeln Sie im Handumdrehen Ihr Badezimmer in eine Wellness-Oase mit Spa-Feeling - egal für welche WENKO Hand-Brause Sie sich entscheiden!

Gönnen Sie sich den Luxus einer Regendusche mit dem trendigen Duschkopf Young im angesagten Schwarz. Ein sanfter, angenehmer Tropenschauer entspannt Sie beim Duschen. Und das ist nur eine Funktion, die die clevere Handbrause zu bieten hat. Neben diesem wohltuenden Wasserstrahl können Sie noch zwischen vier weiteren Strahlarten wählen: Genießen Sie die belebende Massage- oder die spritzige Sprühfunktion sowie Kombinationen aus verschiedenen Strahl-Arten in Ihrer bevorzugten Wasserstrahlstärke.

Dabei ist der hochwertige Duschkopf aus stabilem ABS mit praktischen Noppen ausgestattet, die für eine einfache Kalkreinigung sorgen und so eine langlebige Nutzungsdauer garantieren. Eventuelle Kalkablagerungen an den Düsen können einfach mit den Fingern abgerieben werden.

Die moderne Duschbrause verfügt über einen Universalanschluss mit ½“ und ist natürlich auch für Durchlauferhitzer geeignet.

Alle Handbrausen der Trendlinie Young verfügen über eine separate, innenliegende Wasserführung und sind selbstverständlich nach KTW und W270 Leitlinie produziert.
Den passenden Duschschlauch in verschiedenen Ausführungen hat WENKO auch im Sortiment. Bestellen Sie Ihren Favoriten am besten direkt mit!

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 11 cm x 11 cm
Nettogewicht: 166 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
166 g
Bruttogewicht:
199 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
11,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Dusch-kopf, schlauch, regen-dusche, hand-brause, strahlarten, hochdruck, wasser-sparend, edelstahl, halterung, kopf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 52 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.