Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Geschirrabtropfer Exclusiv Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Geschirrabtropfer Exclusiv Duo
WENKO Geschirrabtropfer Exclusiv Duo
WENKO Geschirrabtropfer Exclusiv Duo
WENKO Geschirrabtropfer Exclusiv Duo
WENKO Geschirrabtropfer Exclusiv Duo
WENKO Geschirrabtropfer Exclusiv Duo
WENKO Geschirrabtropfer Exclusiv Duo
Artikel-Nr.:
     C4401-2329100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2329100
EAN/GTIN:
     4008838232903
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb

WENKO Geschirrabtropfer Exclusiv Duo

Der hochwertige Geschirrabtropfer Duo mit separatem Auffangtablett verhindert Wasserbildung und beugt Kalkflecken auf der Spülbeckenablage vor. Da es auch im Zeitalter der Spülmaschine immer noch Geschirr und Besteck gibt, das besser von Hand gespült werden sollte, dient er als funktionelles Zubehör für die Spüle in der Küche, im Gartenhaus oder im Wohnmobil.

Auf zwei Ablagen bietet der Geschirr-Abtropfer aus rostfreiem Edelstahl Stellplatz für Teller, Tassen oder Gläser. Der zum Abtropfer Duo gehörende Besteckkorb kann seitlich am Regal eingehängt werden.

Nach dem Gebrauch ist der Geschirrabtropfer Duo platzsparend zusammenlegbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiger Geschirrabtropfer mit Besteckkorb
  • Praktischer Abwaschhelfer für Zuhause, im Garten oder beim Camping
  • Zwei etagige Ablage: Oberfach für Tellerstellplätze, Unterfach Tassen und Gläser
  • Auffangschale
  • Aus massivem, rostfreiem Edelstahl
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1000 g
Bruttogewicht:
2050 g
Länge Einzelartikel:
49 cm
Höhe Einzelartikel:
33 cm
Breite Einzelartikel:
21,0 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: geschirrabtropfkorb, Geschirrabtropfer, Abtropfer, Besteckabtropfer, Spülbeckenregal, Spülregal, Spülhelfer, Geschirr, Geschirrtrockner, Küchen-Accessoires, Küchenaccessoires
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 26 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.