| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-22688100 Herst.-Nr.: 22688100 EAN/GTIN: 4008838157046 |
| |
|
| | |
| WENKO Vacuum-Loc Wandhaken Quadro, 2er Set, Befestigen ohne bohren Der praktische Wandhaken Quadro im komfortablen 2er Set eignet sich optimal für die Aufbewahrung von Handtüchern im Bad oder Geschirrtüchern und Topflappen in der Küche. Die Haken sind aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt und leicht zu reinigen. Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar. Die Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar. Das Vacuum-Loc System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar. Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Material: Kunststoff (ABS), Loc: Kunststoff (ABS) Farbe: Glänzend, Loc: Chrom Maße B/H/T: 6 cm x 7 cm x 5 cm Nettogewicht: 165 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 117 g | Bruttogewicht: | 210 g | Länge Einzelartikel: | 5 cm | Höhe Einzelartikel: | 7 cm | Breite Einzelartikel: | 6,0 cm | Farbe: | Glänzend, Loc: Chrom | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Loc: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Vakuumsystem, Vacuum, Befestigen ohne bohren, Montage ohne bohren, Haken, Kleiderhaken, Küchenhaken, Garderobenhaken, Handtuchhaken, Doppelhaken |
| | |
| |