| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-19213100 Herst.-Nr.: 19213100 EAN/GTIN: 4008838192139 |
| |
|
| | |
| WENKO Deckenstütze für Teleskop-Duschstange Weiß Die praktische Deckenstütze für Teleskop-Duschstangen garantiert eine längere Lebensdauer, Stabilität und Belastbarkeit der Dusch- und Badewannenvorhangstangen. Dabei ist die weiße Deckenstütze mit einer Länge von 57 cm für alle gängigen Raumhöhen geeignet. Auch die Montage ist unkompliziert: Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmaterial wird die Stütze in der Decke des Bades fixiert - für perfekten Halt. Die stabile Deckenstütze ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und für Duschstangen mit einem Durchmesser von 20 mm und 25 mm geeignet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Stützstange für Dusch- und Badewannenstangen
- Aus Aluminium
- 5 Jahre Garantie
- Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 164 g | Bruttogewicht: | 164 g | Länge Einzelartikel: | 57 cm | Farbe: | Stange: Weiß, Deckenbefestigung/Halterung: Weiß | Material: | Stange: Aluminium, Deckenbefestigung/Halterung: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschstange, Duschvorhangstange, Vorhangstange, Badewannenstange, Badewannenvorhangstange, Badezimmer |
| | |
| |