Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbatterie 12,8 V / 100 Ah für Jungheinrich Mobiler Arbe 458737-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458737-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458737-YY
EAN/GTIN:
     4055091290720
Suchbegriffe:
Zubehör für mobile Arbeitsplätze
Ersatzbatterie 12,8 V / 100 Ah für Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz WMD 203li, WMD 205li, WMD 207li, WMD 212li
Weitere Informationen:
Breite:
321 mm
Höhe:
197 mm
Tiefe:
152 mm
HEIGHT GRO:
197.00 mm
WIDTH GRO:
321.00 mm
DEPTH GRO:
152.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.402,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,69*
€ 1.908,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,24*
€ 1.881,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.503,50*
€ 1.789,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,02*
€ 1.733,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,27*
€ 1.668,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.