Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Monitorhalter VESA 75/100 für Jungheinrich Mobiler Arbe 458725-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458725-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458725-YY
EAN/GTIN:
     4055091290614
Suchbegriffe:
Zubehör für mobile Arbeitsplätze
Dual-Monitorhalter VESA 75/100 für Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz WMD, vertikal, Säule Höhenverstellbar Vertikale Aufnahme von 2 Monitoren
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
710 mm
Tiefe:
100 mm
HEIGHT GRO:
710.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
3.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.