Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalter VESA 75/100 für Jungheinrich Mobiler Arbeitspl 458723-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458723-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458723-YY
EAN/GTIN:
     4055091290584
Suchbegriffe:
Zubehör für mobile Arbeitsplätze
Monitorhalter VESA 75/100 für Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz WMD, Säule Monitorhalter aus Aluminium Höhenverstellbar Aufnahme von 1 Monitor
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
110 mm
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
2.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,46*
€ 279,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.