Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte für Schwenkplatte B420 458719-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458719-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458719-YY
EAN/GTIN:
     4055091290553
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte für Schwenkplatte B420 Feinriefenmatte 3 mm aus Gummi
Weitere Informationen:
Breite:
415 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
340 mm
HEIGHT GRO:
3.00 mm
WIDTH GRO:
415.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Zubehör für mobile Arbeitsplätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.