Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfach B500-80 ohne Schloss für Jungheinrich Mobiler Arbe 458710-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458710-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458710-YY
EAN/GTIN:
     4055091290461
Suchbegriffe:
Zubehör für mobile Arbeitsplätze
Schubfach B500-80 ohne Schloss für Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz WMD
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
440 mm
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
11.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,61*
€ 665,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,47*
€ 661,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,18*
€ 640,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,55*
€ 615,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,44*
€ 562,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.