Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriewechselwanne für Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz W 458689-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-458689-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-458689-YY
EAN/GTIN:
     4055091290256
Suchbegriffe:
Zubehör für mobile Arbeitsplätze
Batteriewechselwanne für Jungheinrich Mobiler Arbeitsplatz WMD 203w, WMD 207w Aus Aluminiumblech
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
350 mm
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
53.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,63*
€ 714,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,67*
€ 707,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,80*
€ 685,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,68*
€ 660,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,88*
€ 611,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.