Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Ware Jungheinrich Edelstahl-Scheren-Hubwagen AMX I15p - 338577-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-338577-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-338577-YY
EAN/GTIN:
     4055091297033
Suchbegriffe:
Gebraucht-Hubwagen
C-Ware Jungheinrich Edelstahl-Scheren-Hubwagen AMX I15p - Professional-Ausführung, TK 1.500 kg, Nylon Profitieren Sie von unserer besonders günstigen C-Ware! Die angebotene C-Ware Jungheinrich Edelstahl-Scheren-Hubwagen AMX I15p - Professional-Ausführung, TK 1.500 kg, Nylon weist deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und kosmetische Mängel auf. Sie erhalten im Gegenzug einen geprüften, voll funktionsfähigen Artikel mit einem halben Jahr Gewährleistung zum besonders günstigen Preis. Kein Schmuckstück - aber dafür ein echtes Schnäppchen. Achtung der Artikel ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größerem Bedarf sprechen Sie unseren Verkauf gerne direkt an. Vollständig aus korrosionsbeständigem Edelstahl Säurebeständiges Gabelchassis Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie Höchster Korrosionsschutz bei täglicher Reinigung Geschlossene Gabelspitzen mit Einlaufbügel Lebensmitteltaugliche Schmiermittel (Klasse H1/H2) Auch mit elektrischer Hubfunktion erhältlich
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
108 kg
Gabel Länge:
1200 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1580 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Material:
Nylon
Gabel Tragbreite:
540 mm
Tragkraft:
1500 kg
Hubbereich:
85 - 795 mm
Marke:
Jungheinrich
WEIGHT GRO:
108.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.668,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.994,32*
€ 7.133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.923,68*
€ 7.049,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.746,75*
€ 6.838,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.677,07*
€ 6.755,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.668,30*
€ 6.745,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.