Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Klappwerkbank, TK 150 kg, HxBxT 840 x 1.005 x 506 mm 224141-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-224141-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-224141-YY
EAN/GTIN:
     4260563729916
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
klappbare werkbank
BASIC Klappwerkbank, TK 150 kg, HxBxT 840 x 1.005 x 506 mm Ob bei wechselnden Arbeitsplätzen oder als mobile Anlage: Die klappbare Werkbank BASIC ist Ihnen überall eine nützliche Hilfe. Dank des praktischen Klappmechanismus kann sie schnell auf- und abgebaut werden . Platzsparend, handlich und mobil Hochrobustes Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl Werkplatte aus Buchen-Sperrholz Umlaufender Kantenschutz Verschraubte Tischbeine für sicheren Stand Vormontiert Arbeitshöhe = 840 mm Arbeitsplatte Farbe = Buche Arbeitsplatte Material = Sperrholz Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Verfahrbar = nein Kantenschutz umlaufend = ja Abschließbar = nein Bodenverschraubbar = nein Niveauausgleich = nein Anlieferung = vormontiert Höhe = 840 mm Breite = 1005 mm Tiefe = 506 mm Tragkraft = 150 kg Eigengewicht = 15,5 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
nein
Arbeitshöhe:
840 mm
Breite:
1005 mm
Eigengewicht:
15.5 kg
Höhe:
840 mm
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tragkraft:
150 kg
Anlieferung:
vormontiert
Arbeitsplatte Farbe:
Buche
Arbeitsplatte Material:
Sperrholz
Bodenverschraubbar:
nein
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Niveauausgleich:
nein
Tiefe:
506 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Kantenschutz umlaufend:
ja
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
1055.00 mm
DEPTH GRO:
540.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.