Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Fass-Trolley für 205-Liter-Fässer, mit Stahl-Schi 223514-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-223514-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-223514-YY
EAN/GTIN:
     4055091249049
Suchbegriffe:
Fasskarren
Steinbock® Fass-Trolley für 205-Liter-Fässer, mit Stahl-Schiebegriff Der Steinbock® Fass-Trolley ermöglicht den einfachen stehenden Transport von 200-l-Stahl- und Kunststofffässern. Gefertigt aus hochbeständigem Polyethylen (PE), ist der Fasswagen mit integrierter Auffangwanne für den Umgang mit aggressiven Flüssigkeiten oder Batterien geeignet. Aus hochbeständigem Polyethylen (PE) Passend für 200-l-Stahl- und Kunststofffässer Geeignet für den Umgang mit aggressiven Flüssigkeiten, Batterien etc. Integrierte 30-l-Auffangwanne Tragkraft: 300 kg 4 Lenkrollen (Ø 100 mm), 2 davon feststellbar Verfügbar mit und ohne Stahl-Schiebegriff Höhe = 255 mm Breite = 725 mm Bügel/Griffe = Handgriff
Weitere Informationen:
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
255 mm
Breite:
725 mm
HEIGHT GRO:
255.00 mm
WIDTH GRO:
725.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
15.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker\/DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,47*
€ 467,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,78*
€ 453,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,26*
€ 439,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.