Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine BASIC, Drehteller Ø 1.650 mm, Wickelhöhe 2.1 210789-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-210789-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-210789-YY
EAN/GTIN:
     4055091211688
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Stretchmaschine BASIC, Drehteller Ø 1.650 mm, Wickelhöhe 2.100 mm Die Stretchanlage BASIC ist eine preisgünstige Einstiegsmaschine die ein effektives und zeitsparendes Verpacken von palettierten Transportgütern ermöglicht. Dank der 3 vorprogrammierten Wickelprogramme (einfaches Hochwickeln, Kreuzwickel- und Deckblattprogramm) lassen sich Paletten schnell und sicher automatisch verpacken. 3 vorprogrammierte Wickelabläufe 3 Programme zusätzlich speicherbar Fotozelle zur automatischen Höhenabtastung der Paletten Fuß- und Kopfwicklung getrennt regelbar Sanfter An- und Auslauf des Drehtellers Apparattyp = Folien-Stretch-Maschine Arbeitsweise = halbautomatisch Bedienung = elektrisch Belastbarkeit = 1.200 kg Folien Bremse = manuell Stretch-Zyklen = Hochwickeln Kreuzwicklung manuell Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 3 Wickelhöhe = 2100 mm Säulen Höhe = 2241 mm Drehteller Antrieb = stufenlos regelbar Drehteller Durchmesser = 1650 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 12 U/min Palettenwicklung pro Minute = 0,33 Palette Länge max. = 1200 mm Palette Breite max. = 1000 mm Palettenhöhe max. = 2100 mm Palette max. Gewicht = 1200 kg Grundfläche Länge = 2524 mm Grundfläche Breite = 1650 mm Folie Breite = 500 mm Stretchfolie inklusive = nein Sanftanlauf = ja RAL Farbe = RAL 2004 reinorange RAL 9005 tiefschwarz Eigengewicht = 375 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
3
Apparattyp:
Folien-Stretch-Maschine
Bedienung:
elektrisch
Drehteller Durchmesser:
1650 mm
Eigengewicht:
375 kg
Grundfläche Breite:
1650 mm
Grundfläche Länge:
2524 mm
Drehteller Geschwindigkeit max.:
12 U/min
Palette Breite max.:
1000 mm
Palette max. Gewicht:
1200 kg
Palettenwicklung pro Minute:
0.33
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 2004 reinorange\;RAL 9005 tiefschwarz\;
Sanftanlauf:
ja
Säulen Höhe:
2241 mm
Stretchfolie inklusive:
nein
Folie Breite:
500 mm
Stretch-Zyklen:
Hochwickeln\;Kreuzwicklung\;manuell\;
Wickelhöhe:
2100 mm
Drehteller Antrieb:
stufenlos regelbar
Folien Bremse:
manuell
Belastbarkeit:
1200 kg
Paletten Höhe max.:
2100 mm
Palette Länge max.:
1200 mm
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
3200.00 mm
WEIGHT GRO:
600.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.759,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.882,57*
€ 7.000,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.849,55*
€ 6.960,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.769,41*
€ 6.865,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.759,03*
€ 6.853,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.