Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Akku-Umreifungsgerät AR 275 Pro, vollautomatisch 206034-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-206034-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-206034-YY
EAN/GTIN:
     4055091206349
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
Steinbock® Akku-Umreifungsgerät AR 275 Pro, vollautomatisch Mit dem Steinbock® Akku-Umreifungsgerät AR 275 Pro erhalten Sie ein qualitatives, modernes und komfortables Gerät, mit dem Sie präzise, effektiv und sicher arbeiten. Das Umreifen von Ihrem Packgut mit PP- oder PET-Umreifungsbändern verläuft mühelos und prozesssicher. Vollautomatisches Umreifungsgerät mit innovativer Einknopfbedienung Schutz für zerbrechliche Güter dank Soft-Spann-Modus Hochwertiger 14.4 V 4,0 Ah Li-Ionen Akku, Made in Europe Reibschweißverfahren garantiert hohe Verschlussfestigkeit Für Bandbreite 9-16 mm geeignet Langlebiger bürstenloser BOSCH®-Motor Umreifungsgerät Typ = Akku-Spann- und Verschlussgeräte Umreifungen pro Akkuladung ca. = 250 Spanngeschwindigkeit = 15 m/min Verschlussmechanismus = verschweißen Spann- und Verschlussgeräte Funktionen = automatischer Stand-by-Modus Soft-Spann-Modus Digitalanzeige individuelle Spannkrafteinstellung Tastensperre variable Spanngeschwindigkeit Automatik-Modus Geeignet für Material = Polypropylen (PP) Polyethylenterephthalat (PET) Bandbreite = 9 - 16 mm Bandstärke = 0,5 - 1,1 mm Akkuspannung = 14,4 V Batteriekapazität = 4,0 Ah/per unit Griffausstattung = Gummimantel Höhe = 165 mm Breite = 105 mm Tiefe = 330 mm Eigengewicht = 3,7 kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 - 16 mm
Bandstärke:
0.5 - 1.1 mm
Breite:
105 mm
Akkuspannung:
14.4 V
Batteriekapazität:
4.0 Ah/per unit
Eigengewicht:
3.7 kg
Spann- und Verschlussgeräte Funktionen:
automatischer Stand-by-Modus\;Soft-Spann-Modus\;Digitalanzeige\;individuelle Spannkrafteinstellung\;Tastensperre\;variable Spanngeschwindigkeit\;Automatik-Modus\;
Griffausstattung:
Gummimantel
Höhe:
165 mm
Geeignet für Material:
Polypropylen (PP)\;Polyethylenterephthalat (PET)\;
Spanngeschwindigkeit:
15 m/min
Tiefe:
330 mm
Umreifungen pro Akkuladung ca.:
250
Umreifungsgerät Typ:
Akku-Spann- und Verschlussgeräte
Verschlussmechanismus:
verschweißen
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
245.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.862,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,75*
€ 2.323,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,81*
€ 2.307,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.895,60*
€ 2.255,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.873,18*
€ 2.229,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,45*
€ 2.216,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.