Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Edelstahl-Scheren-Hubwagen AMX I15, Tragkraft 1 179256-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-179256-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-179256-YY
EAN/GTIN:
     4055091176277
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hubwagen
Jungheinrich Edelstahl-Scheren-Hubwagen AMX I15, Tragkraft 1.500 kg, Nylon, Tandemrollen Der handhydraulische Edelstahl-Scheren-Hubwagen Jungheinrich AMX I15 ist vollständig korrosions- und säurebeständig und erfüllt gängige Hygieneanforderungen. Dadurch ist der Scheren-Gabelhubwagen ideal geeignet für feuchte und aggressive Umgebungen. Der Edelstahl-Hubwagen ist ein Premiumprodukt und überzeugt mit robuster Qualität „Made in Europe“. Korrosionsbeständig dank hohem Edelstahlanteil Geschützte Hydraulik verhindert Eintritt von Wasser Reinigungsgerechte Konstruktion Geschlossene Gabelspitzen für mehr Hygiene Lebensmitteltaugliche Schmiermittel (Klasse H1/H2) Marke = Jungheinrich Tragkraft = 1500 kg Gabel Länge = 1,200 mm Hubbereich = 85 - 795 mm Hubart = manuell Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1580 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Lenkrad Material = Nylon Gabelrolle Material = Nylon Gabelrollen Ausstattung = Tandem Eigengewicht = 125 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
125 kg
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Lenkrad Material:
Nylon
Gabel Tragbreite:
540 mm
Gabel Länge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1580 mm
Hubart:
manuell
Hubbereich:
85 - 795 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
1270.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
1645.00 mm
WEIGHT GRO:
109.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.365,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.547,15*
€ 5.411,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.516,70*
€ 5.374,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.425,36*
€ 5.266,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.394,91*
€ 5.229,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.365,82*
€ 5.195,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.