Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Edelstahl-Scheren-Hubwagen AMX I15ep – Profess 175801-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-175801-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-175801-YY
EAN/GTIN:
     4055091150147
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hubwagen
Jungheinrich Edelstahl-Scheren-Hubwagen AMX I15ep – Professional-Ausführung, Tragkraft 1.500 kg, Polyurethan Der elektrohydraulische Scherenhubwagen Jungheinrich AMX I15ep in der Inox-Professional-Ausführung ist ein Premium-Edelstahlhubwagen. Er ist vollständig korrosions- und säurebeständig und erfüllt strengste Hygieneanforderungen. Dadurch ist der elektrische Scheren-Gabelhubwagen ideal geeignet für feuchte und aggressive Umgebungen oder Einsätze, bei denen absolute Hygiene erforderlich ist. In der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie kommen seine Stärken voll zum Einsatz. Vollständig korrosions-, salz- und säurebeständig Geschützte Hydraulik verhindert Eintritt von Wasser Reinigungsgerechte Konstruktion Lebensmitteltaugliche Schmiermittel (Klasse H1/H2) 1,2 kW Hubmotor für bequemes Anheben der Last 1.500 kg Tragkraft Marke = Jungheinrich Antrieb = manuell Tragkraft = 1500 kg Gabel Länge = 1,200 mm Hubbereich = 85 - 795 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1645 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Batteriespannung = 12 V/per unit Batteriekapazität = 70 Ah/per unit Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last = 0,07 / 0,05 m/s Eigengewicht = 140 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
70 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Eigengewicht:
140 kg
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
540 mm
Antrieb:
manuell
Gabel Länge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1645 mm
Hubbereich:
85 - 795 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0\,07 \/ 0\,05 m\/s
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
1270.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
1645.00 mm
WEIGHT GRO:
141.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.042,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.401,42*
€ 13.567,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.308,66*
€ 13.457,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.105,71*
€ 13.215,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.042,57*
€ 13.140,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.