Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Edelstahl-Scheren-Hubwagen AMX I15e, Tragkraft 175797-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-175797-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-175797-YY
EAN/GTIN:
     4055091150086
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hubwagen
Jungheinrich Edelstahl-Scheren-Hubwagen AMX I15e, Tragkraft 1.500 kg, Polyurethan Der elektrohydraulische Scherenhubwagen Jungheinrich AMX I15e in Inox-Ausführung ist ein Premium-Produkt von Jungheinrich. Nicht immer werden Geräte benötigt, die zu 100% aus Edelstahl bestehen. Dieser Edelstahlhubwagen verfügt über Komponenten aus unterschiedlichen Oberflächen. Er ist ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder in korrosionsgefährdeten Bereichen der chemischen und pharmazeutischen Industrie geeignet. Überall dort, wo hohe Hygiene gefordert ist, kommen die Vorteile des AMX I15e zum Tragen. Korrosions- und säurebeständiges Chassis Reinigungsgerechte Konstruktion Lebensmitteltaugliche Schmiermittel (Klasse H1/H2) 1,2 kW Hubmotor für bequemes Anheben der Last 1.500 kg Tragkraft Marke = Jungheinrich Antrieb = manuell Tragkraft = 1500 kg Gabel Länge = 1,200 mm Hubbereich = 85 - 795 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1645 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Batteriespannung = 12 V/per unit Batteriekapazität = 70 Ah/per unit Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last = 0,07 / 0,05 m/s Eigengewicht = 140 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
70 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Eigengewicht:
140 kg
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
540 mm
Antrieb:
manuell
Gabel Länge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1645 mm
Hubbereich:
85 - 795 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0\,07 \/ 0\,05 m\/s
Marke:
Jungheinrich
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
1270.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
1645.00 mm
WEIGHT GRO:
141.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.455,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.614,86*
€ 7.871,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.571,49*
€ 7.820,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.484,75*
€ 7.716,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.455,83*
€ 7.682,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.