Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine BASIC, Drehteller Ø 1.500 mm, Wickelhöhe 2.1 172069-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-172069-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-172069-YY
EAN/GTIN:
     4055091132389
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Stretchmaschine BASIC, Drehteller Ø 1.500 mm, Wickelhöhe 2.100 mm Die Stretchanlage BASIC ist eine preisgünstige Einstiegsmaschine die ein effektives und zeitsparendes Verpacken von palettierten Transportgütern ermöglicht. Dank der 3 vorprogrammierten Wickelprogramme (einfaches Hochwickeln, Kreuzwickel- und Deckblattprogramm) lassen sich Paletten schnell und sicher automatisch verpacken. 3 vorprogrammierte Wickelabläufe 3 Programme zusätzlich speicherbar Fotozelle zur automatischen Höhenabtastung der Paletten Fuß- und Kopfwicklung getrennt regelbar Sanfter An- und Auslauf des Drehtellers Apparattyp = Folien-Stretch-Maschine Arbeitsweise = halbautomatisch Belastbarkeit = 1200 kg Folien Bremse = manuell Stretch-Zyklen = Hochwickeln Kreuzwicklung mit Deckblattfunktion Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 3 Wickelhöhe = 2100 mm Säulen Höhe = 2075 mm Drehteller Antrieb = regelbar Drehteller Durchmesser = 1500 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 12 U/min Palette Länge max. = 1200 mm Palette Breite max. = 800 mm Palettenhöhe max. = 2100 mm Palette max. Gewicht = 1200 kg Grundfläche Länge = 1500 mm Grundfläche Breite = 2374 mm Folie Länge = 1500 m Folie Breite = 500 mm Sanftanlauf = ja Farbe = schwarz orange RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz RAL 2004 reinorange Eigengewicht = 300 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
3
Apparattyp:
Folien-Stretch-Maschine
Belastbarkeit:
1200 kg
Drehteller Durchmesser:
1500 mm
Eigengewicht:
300 kg
Farbe:
schwarz\;orange\;
Grundfläche Breite:
2374 mm
Grundfläche Länge:
1500 mm
Drehteller Geschwindigkeit max.:
12 U/min
Palette Breite max.:
800 mm
Palette max. Gewicht:
1200 kg
Paletten Höhe max.:
2100 mm
Palette Länge max.:
1200 mm
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz\;RAL 2004 reinorange\;
Sanftanlauf:
ja
Säulen Höhe:
2075 mm
Folie Breite:
500 mm
Folie Länge:
1500 m
Stretch-Zyklen:
Hochwickeln\;Kreuzwicklung\;mit Deckblattfunktion\;
Wickelhöhe:
2100 mm
Drehteller Antrieb:
regelbar
Folien Bremse:
manuell
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
2075.00 mm
WIDTH GRO:
2800.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
340.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.134,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.257,57*
€ 6.256,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.226,61*
€ 6.219,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.150,04*
€ 6.128,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.134,85*
€ 6.110,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.