Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle PP BASIC, spurlos, Ø x Breite 100 x 36 mm, TK 100 158092-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-158092-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-158092-YY
EAN/GTIN:
     4260390220075
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100x30 100kg
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockrolle PP BASIC, spurlos, Ø x Breite 100 x 36 mm, TK 100 kg Bei vielen Anwendungen ist die Manövrierbarkeit ein wichtiges Kriterium. Mit der Bockrolle PP BASIC halten Sie sicher die Spur und bewegen sich pannensicher auf harten und verschleißfesten Rollen. Am besten für glatte und ebene Böden geeignet. Polypropylen-Bereifung - hart, verschleißfest und gute chemische Beständigkeit Geeignet für glatte, ebene Böden Mit robustem, weitgehend wartungsfreiem Rollenlager Gehäuse mit Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblech Rollen Typ = Transportgeräterollen Bauart = Rad Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 36 mm Rad Durchmesser = 100 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12533 Nabenlänge = 40 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Polypropylen (PP) Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Schwenkwiderstand = besonders gering Plattenmaß Länge = 105 mm Plattenmaß Breite = 80 mm Schraubloch Durchmesser = 9 mm Schraublöcher Abstand Länge = 78 mm Schraublöcher Abstand Breite = 60 mm Laufbelag Material = Polypropylen (PP) Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand Lauffläche Farbe = weiß Bodeneignung = normale Böden Bodenschonung = befriedigend Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja Beständigkeit = mittel Bereifung pannensicher = ja Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Fadenschutz = ja Lebensmittelecht = ja Gehäuse Material = Stahlblech Oberfläche Material = blaupassiviert glanzverzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 125 mm Tragkraft = 100 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Bauart:
Rad
Rollen Bauform:
Bockrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bereifung spurlos:
ja
Beständigkeit:
mittel
Bodeneignung:
normale Böden
Bodenschonung:
befriedigend
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
125 mm
Laufbelag Material:
Polypropylen (PP)
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand
Lauffläche Farbe:
weiß
Lebensmittelecht:
ja
Gehäuse Material:
Stahlblech
Oberfläche Material:
blaupassiviert\;glanzverzinkt\;
Nabenlänge:
40 mm
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12533
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
80 mm
Plattenmaß Länge:
105 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
36 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
sehr gut
Schraublöcher Abstand Länge:
78 mm
Schraubloch Durchmesser:
9 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Schwenkwiderstand:
besonders gering
Temperaturbeständig:
-20 °C
Schraublöcher Abstand Breite:
60 mm
Tragkraft:
100 kg
WEIGHT GRO:
.582000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.