Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Rad BASIC, Rollenlager, ØxB 80 x 34 mm, TK 80 kg 158089-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-158089-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-158089-YY
EAN/GTIN:
     4260390220044
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
PP-Rad BASIC, Rollenlager, ØxB 80 x 34 mm, TK 80 kg Diese leichtgängigen Räder aus Polypropylen zeichnen sich durch ihre hohe Resistenz gegenüber den meisten Chemikalien aus. Verwenden Sie die Kunststoffräder für leichte oder mittelschwere Transportgeräte, die Sie auf glatten Böden einsetzen. Räder BASIC aus Polypropylen, mit Rollenlager Leichter Lauf auf normalen, glatten Böden Sehr geringer Rollwiderstand Hohe chemische Beständig- und Abriebfestigkeit Für leichte bis mittelschwere Lasten Radtyp = Transportgeräterad Achsloch Durchmesser = 8 mm Nabenlänge = 40 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Polypropylen (PP) Laufbelag Material = Polypropylen (PP) Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand Bodeneignung = normale Böden Bodenschonung = befriedigend Bereifung spurlos = ja Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 100 Beständigkeit = mittel Abriebfest = ja Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Fahrgeräusch = befriedigend Lauffläche Farbe = weiß Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12533
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Achsloch Durchmesser:
8 mm
Bereifung spurlos:
ja
Beständigkeit:
mittel
Bodeneignung:
normale Böden
Bodenschonung:
befriedigend
Fahrgeräusch:
befriedigend
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Laufbelag Material:
Polypropylen (PP)
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand
Lauffläche Farbe:
weiß
Nabenlänge:
40 mm
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12533
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Transportgeräterad
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
sehr gut
Temperaturbeständig:
-20 °C
Belagshärte:
100
WEIGHT GRO:
.305000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: pp rolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.