Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller BASIC, Tragkraft 350 kg, Polypropylen-Bereif 151723-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     103-177648
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-151723-YY
EAN/GTIN:
     4260316443243
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller e.s.b
Transportroller BASIC, Tragkraft 350 kg, Polypropylen-Bereifung, 2 Stk./VE Der praktische Helfer für Umzug oder Umstellen. Mit dem Transportroller BASIC ist das Transportieren oder Verschieben von Möbeln kräfteschonend und unkompliziert. Auf leicht laufenden Rollen bewegt sich auch der schwerste Schrank. Plattform aus solidem Buchensperrholz Materialschonend durch Antirutschbelag Vollgummi/Kunststoff/Polypropylen-Bereifung, 4 Lenkrollen Tragkraft bis zu 750 kg Tragkraft = 350 kg Plattform Höhe = 145 mm Plattform Breite = 300 mm Plattform Tiefe = 600 mm Plattform Material = Buchensperrholz Plattform Oberfläche = Riffelgummi Plattform Farbe = blau Rollen Material = Polypropylen (PP) Montage = Schraubmontage VE = 2 Stk/VE
Weitere Informationen:
Rollen Material:
Polypropylen (PP)
Montage:
Schraubmontage
Plattform Breite:
300 mm
Plattform Farbe:
blau
Plattform Höhe:
145 mm
Plattform Material:
Buchensperrholz
Plattform Oberfläche:
Riffelgummi
Plattform Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
350 kg
VE:
2 Stk/VE
HEIGHT GRO:
145.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 76,14*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,39*
€ 76,71*
21 Tage
15
pro Packung
€ 7,90*
ab € 65,41*
€ 83,07*
8 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 106,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,14*
€ 90,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,53*
€ 88,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,26*
€ 84,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,52*
€ 81,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,88*
€ 71,26
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 29,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.