Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Scheren-Hubwagen BASIC, Tragkraft 1.000 kg, Gabell 151275-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-151275-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-151275-YY
EAN/GTIN:
     4055091299945
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hubwagen
Edelstahl-Scheren-Hubwagen BASIC, Tragkraft 1.000 kg, Gabellänge 1.150 mm Dieses Einstiegsmodell bietet Ihnen zu einem günstigen Preis die Vorteile eines Edelstahl-Scheren-Hubwagens für den gelegentlichen Einsatz. Mit nur einem Gerät können Paletten bis 1.000 kg Tragkraft aufgenommen, transportiert und auf eine optimale Arbeitshöhe gebracht werden. Korrosionsbeständig dank hohem Edelstahlanteil Einsatz in feuchter Umgebung und der Lebensmittelindustrie 800 mm Hubhöhe für ergonomisches Arbeiten Zwei-Zylinder-Teleskop-Hydraulik Marke = BASIC Tragkraft = 1000 kg Gabel Länge = 1,150 mm Hubbereich = 85 - 800 mm Hubart = manuell Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1550 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Lenkrad Material = Nylon Gabelrolle Material = Nylon Gabelrollen Ausstattung = Einfach Eigengewicht = 115 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
115 kg
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1550 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Material:
Nylon
Gabel Tragbreite:
540 mm
Marke:
BASIC
Tragkraft:
1000 kg
Hubart:
manuell
Hubbereich:
85 - 800 mm
HEIGHT GRO:
1225.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
1540.00 mm
WEIGHT GRO:
115.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DBSchenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.674,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.847,92*
€ 3.389,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.804,86*
€ 3.337,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.718,72*
€ 3.235,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.690,01*
€ 3.201,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.674,89*
€ 3.183,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.