Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Rad für Stapelkarre Ameise®, Vollgummibereifung, ØxB 126052-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-126052-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-126052-YY
EAN/GTIN:
     4035694012646
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Ersatz-Rad für Stapelkarre Ameise®, Vollgummibereifung, ØxB 250 x 60 mm Rad Breite = 60 mm Rad Durchmesser = 250 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Stahl Laufbelag Material = Vollgummi Laufeigenschaft = geräuscharm Bereifung pannensicher = ja Beständigkeit = temperaturbeständig Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Fahrgeräusch = sehr gut Lauffläche Farbe = schwarz Tragkraft = 150 kg Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12532
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Fahrgeräusch:
sehr gut
Felge Material:
Stahl
Laufbelag Material:
Vollgummi
Laufeigenschaft:
geräuscharm
Lauffläche Farbe:
schwarz
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12532
Bereifung pannensicher:
ja
Rad Breite:
60 mm
Rad Durchmesser:
250 mm
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Temperaturbeständig:
-20 - 80 °C
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
3.450000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.