Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Haus-und-Auto-Reinigungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800611 HOCHDRUCKREINIGER ZUBEHOERSET HOME & CAR
Bosch F016800611 HOCHDRUCKREINIGER ZUBEHOERSET HOME & CAR
Bosch F016800611 HOCHDRUCKREINIGER ZUBEHOERSET HOME & CAR
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800611
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800611
EAN/GTIN:
     4059952563305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Set
hochdruckreiniger-set bosch
hochdruckreiniger set
Systemzubehör Haus-und-Auto-Reinigungs-Set. Haus-und-Garten-Set für kraftvolle Hochdruckreinigung. Entfernt mühelos Schmutz von Autos, Terrassen und anderen Flächen im Außenbereich. Weiche Borstenwaschbürste beseitigt effektiv Schmutz von Fenstern und Autos. 90°-Düse entfernt Schmutz von schwer zugänglichen Radkästen und Abflussrinnen. Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13. 90°-Düse. Terrassenreiniger. Waschbürste. Karton
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Geeignet für Hochdruckreiniger:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
360 mm
Gewicht:
0.980 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
365 x 360 x 120 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
365 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
365 x 360 x 120 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Haus-und-Garten-Set für kraftvolle Hochdruckreinigung
TOP-Produktmerkmale:
Entfernt mühelos Schmutz von Autos, Terrassen und anderen Flächen im Außenbereich | Weiche Borstenwaschbürste beseitigt effektiv Schmutz von Fenstern und Autos | 90°-Düse entfernt Schmutz von schwer zugänglichen Radkästen und Abflussrinnen | Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Usage level:
Easy
Titel:
Systemzubehör Haus-und-Auto-Reinigungs-Set
Lieferumfang:
90°-Düse | Terrassenreiniger | Waschbürste | Karton
SOL Date:
01.01.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2021
Bruttogewicht:
1,28 kg
Nettogewicht:
0,93 kg
Volumen:
15,768 dm3
Abmessung Länge:
365 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsset
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.