Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Turbo/Roto Lanze für GHP 5-55/500X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800446 Zubehör Turbo/Roto Lanze für GHP 5-55/500X
Bosch F016800446 Zubehör Turbo/Roto Lanze für GHP 5-55/500X
Bosch F016800446 Zubehör Turbo/Roto Lanze für GHP 5-55/500X
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800446
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800446
EAN/GTIN:
     3165140823784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
hochdruckreiniger-lanze bosch
hochdruckreiniger lanze
Zubehör Turbo/Roto Lanze für GHP 5-55/500X, Zusätzliches Zubehör, Erhöht die Effektivität von Hochdruckreinigern durch den rotierenden schmalen Hochgeschwindigkeits-Wasserstrahl, Beseitigt auch hartnäckigen Schmutz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Geeignet für Hochdruckreiniger:
true
Geeignet für Bodenreinigungsgerät:
false
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
0.800 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
106 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
612 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
57 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
106 x 612 x 57 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör
Positionierung:
Zusätzliches Zubehör
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Erhöht die Effektivität von Hochdruckreinigern durch den rotierenden schmalen Hochgeschwindigkeits-Wasserstrahl | Beseitigt auch hartnäckigen Schmutz
Titel:
Zubehör Turbo/Roto Lanze für GHP 5-55/500X Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.06.2015
Bruttogewicht:
0,714 kg
Nettogewicht:
0,712 kg
Volumen:
3,96 dm3
Abmessung Länge:
600 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lanze, Systemzubehör für Hochdruckreiniger
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.