Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannmutter, konisch, passend zu: GGS 6 S Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannmutter
Schnellspannmutter
Artikel-Nr.:
     C4310-3603301011
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3603301011
EAN/GTIN:
     3165140077972
Suchbegriffe:
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
Klemmmutter
Die Schnellspannmutter ist eine werkzeuglos, schnell und einfach nutzbare konische Spannmutter. Passend zu: GGS 6 S Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Werkzeugloses, schnelles und einfaches Aufspannen
Leistungsbeschreibung:
Werkzeugloses Aufspannen
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit dem Geradschleifer GGS 6 S Professional
Produkttext, ZB grau:
Schnellspannmutter, konisch
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,31 kg
Nettogewicht:
0,31 kg
Volumen:
0,221 dm3
Abmessung Länge:
70 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannmutter, bosch spannmutter, klemmmutter, Schnellspannmutter mit Bund, Muttern
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.