Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versa Borstenbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615P364JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615P364JA
EAN/GTIN:
     8710364081691
Suchbegriffe:
Fugenrakel
Fugenreiniger
Rundbürste
Scheibenbürste
Versa Borstenbürste
Weitere Informationen:
Bürstenmaterial:
sonstige
Produktbeschreibung:
Die ideale rotierende Reinigungsbürste für aggressivste Rein
Vorteile:
Die Dremel Versa Borstenbürste ist ideal für Tiefenreinigung
Vorteile des Sets::
Langlebige Nylonborsten sorgen für eine gründliche, tiefe Re | Das Zubehör hält mit einem Gewindeschaft sicher am Gerät. | Angewinkelte Borsten gelangen auch in enge Spalten, wodurch | Ideal für Mörtel, Felgen, Terrassenmöbel und mehr.
Arbeitsdurchmesser:
63.5 mm
Breite:
63.5 mm
Höchstdrehzahl:
2200 1/min
Material:
Metall|Aluminium | Metall|Aluminiumprofile | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Kunststoff, Rohre, Profile | Spezial|Plexiglas | Spezial|Textilien | Stein|Keramik, Bodenfliesen | Stein|Keramik, Wandfliesen | Stein|Granit
SOL Date:
01.11.2019
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,047 kg
Nettogewicht:
0,047 kg
Volumen:
0,279 dm3
Abmessung Länge:
81 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, dremel rundbürste, Borstenbürste
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.