Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlbürste 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE241637793
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150532JA
EAN/GTIN:
     8710364045105
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Edelstahlbürste 3,2 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Reinigen korrosionsbeständiger Materialien wie Edelstahl
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
3.2 mm
Zubehörlänge:
48.0 mm
Material:
Edelstahlbürsten | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Stiftbürste
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
5.0 mm
Höchstdrehzahl:
15000 1/min
Länge:
5.0 mm | 48.0 mm
Höhe:
44.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Bruttogewicht:
0.01 kg | 0,017 kg
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Drahtdurchmesser:
3.2 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,15 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste edelstahl, pinselbürste, Edelstahlbürste
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,57667*
€ 3,59667*
9 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,59667*
€ 3,62667*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,63*
3 Tage
54
3
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,59334*
€ 3,63334*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,60667*
€ 3,66667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,59667*
€ 4,28004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52667*
€ 4,19674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31667*
€ 3,94684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21667*
€ 3,82784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07667*
€ 3,66124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57667*
€ 3,06624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,79001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150538JA
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.