Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansaugfilter für 1/2-Zoll und 3/4-Zoll Schläuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2609200255
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200255
EAN/GTIN:
     3165140085250
Suchbegriffe:
Ansaugfilter
ansaugfilter
Der Ansaugfilter für 1/2" und 3/4" Schläuche vermeidet Verstopfungen bei Schläuchen und Wasserpumpen. Er ist kompatibel mit den Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Vermeidet Verstopfung
Leistungsbeschreibung:
Vermeidet Verstopfung
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit den Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252
Produkttext, Zubehör, grau:
Ansaugfilter | für 1/2"- und 3/4"-Schläuche
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,014 kg
Volumen:
0,304 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.