Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Dual Density Set: Handschleifblock und Schleifnetz, 80x133 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608901635
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901635
EAN/GTIN:
     4059952635859
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
3-in-1 zum Schleifen von ebenen Flächen, Kurven und Profilen! Die ergonomische Form sorgt für einen festen und einfachen Halt. Beim Schleifen von Werkstücken mit ebenen Flächen sowie Rundungen und Kanten benötigst du verschiedene Schleifblöcke, um den richtigen für die zu bearbeitende Form zu finden. Wir haben die harte Seite und die weiche Seite des Schleifblocks EXPERT M480 Schleifnetz Dual Density, 80 x 133 mm, miteinander verbunden, um das Ganze zu vereinfachen. Du kannst damit sowohl Oberflächen staubarm nass und trocken schleifen, als auch Kanten und Rundungen. Der EXPERT Handschleifblock Dual Density Set, 80 x 133 mm, ist effektives Zubehör für Schreiner, Maler und Trockenbauer, die einen vielseitigen, staubarmen Schleifblock zum Schleifen von Oberflächen, Konturen und Kanten benötigen. Dual Density: harte und weiche Seite zum Schleifen von Flächen, Rundungen und Profilen.
Weitere Informationen:
Länge:
133 mm
Breite:
80 mm
Typ:
Rechteck
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Gipskarton:
true
Blattabmessung, Breite mm:
80
Blattabmessung, Länge mm:
133
Blattabmessung mm:
80x133
Körnung:
2x80 | 2x120 | 1x180
Leistungsbeschreibung:
3 Anwendungen in 1 Schleifblock
Kurzbeschreibung (klein):
Die ergonomische Form sorgt für einen festen und einfachen Halt. | Seiten mit hoher und niedriger Dichte zum Schleifen von Flächen sowie Rundungen und Kanten.
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz | Trockenbauwand | Gipskartonplatte | Schalungsholz
SOL Date:
01.01.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.04.2023
Bruttogewicht:
0,087 kg
Nettogewicht:
0,083 kg
Volumen:
0,752 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifblock, Schleifgummi, Schleifklotz, Schleifkork, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Schleifblatt, Blattware
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608900736
ab € 0,61*
Zubehör
Bosch
2608900738
ab € 0,558*
Zubehör
Bosch
2608900734
ab € 0,568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.