Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT S470 Combi Block, 69 x 97 x 26 mm, M, F, SF, 3-tlg. Für Handschleifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 901 174 Schleifblock
Bosch 2 608 901 174 Schleifblock
Bosch 2 608 901 174 Schleifblock
Bosch 2 608 901 174 Schleifblock
Bosch 2 608 901 174 Schleifblock
Bosch 2 608 901 174 Schleifblock
Artikel-Nr.:
     615-Y630672
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901174
EAN/GTIN:
     4059952545127
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Längere Lebensdauer beim Schleifen von Holz und Farbe! Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. Manchmal gibt es keine Alternative zum Handschleifen. Das Problem war, dass sich herkömmliche Schleifblätter beim Schleifen von Rundungen und Kanten schnell abgenutzt haben. Oft waren sie auch zugesetzt oder brachen. Die einzige Lösung war, viele Schleifblätter zu kaufen, was zu einem hohen Verbrauch und viel Abfall führte. Heute gibt es Schleif-Schaumstoffe mit Bosch Surface Structure. Dank einer abgerundeten Kante und einer scharfkantigen Seite lassen sich mit diesem Schleifschwamm-Set auch schwer zugängliche Bereiche problemlos erreichen und schleifen. Der Bosch EXPERT Schleifschwamm Combi Block ist eine Revolution beim Handschleifen. Wenn du ihn einmal verwendet hast, möchtest du nie wieder etwas anderes. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure.
Weitere Informationen:
Breite:
69 mm
Typ:
Rechteck
Länge:
97 mm
Anzahl der Teile:
3
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Länge mm:
69
Breite mm:
97
Höhe mm:
26
Abmessungen mm:
69 x 97 x 26
Feinheitsgrad:
Mittel / Fein / Superfein
Produktfarbe:
Orange / Gelb / Grün
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 5-mal länger als ein Bosch C420 Schleifpapier
Kurzbeschreibung (klein):
Der Schleifschwamm sorgt für gleichmäßigen Druck auf die Oberfläche. | Der verwendete Schaumstoff ist reißfest, extrem stark und langlebig.
Material:
Farbe auf Holz | Weichholz
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,062 kg
Nettogewicht:
0,059 kg
Volumen:
0,69 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
GB
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,13*
4 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,14*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 5,28*
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,43*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.