Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Corner Blade MATI 68 RD4 Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 68 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 900 036 Diamantklinge Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
Bosch 2 608 900 036 Diamantklinge Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
Bosch 2 608 900 036 Diamantklinge Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
Bosch 2 608 900 036 Diamantklinge Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
Bosch 2 608 900 036 Diamantklinge Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
Bosch 2 608 900 036 Diamantklinge Segmentierte Radkranzdiamanttrennscheibe
Artikel-Nr.:
     C4310-2608900036
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900036
EAN/GTIN:
     4059952530888
Suchbegriffe:
Diamantsegmentsägeblatt
Mörtel
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Hohe Lebensdauer in Fugenmörtel und weichen Fliesen! Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken. Das Entfernen der Fugenmasse zwischen den Fliesen ist eine Aufgabe, die Bad- und Kücheninstallateure regelmäßig durchführen müssen. Multifunktionswerkzeuge sind dafür ideal geeignet, aber manchmal ist es schwierig, in die Ecken oder um Armaturen herum zu gelangen. Mit dem EXPERT Corner Blade Blatt ist dies kein Problem. Es bietet nicht nur eine lange Lebensdauer und schnelle Entfernung des Mörtels, sondern erreicht auch problemlos Ecken. Das Bosch EXPERT Corner Blade für Multifunktionswerkzeuge ist das perfekte Zubehör für Fliesenleger und Bad- oder Kücheninstallateure. Aufgrund seiner extrem langen Lebensdauer und Vielseitigkeit sollte es in deinem Werkzeugkasten ganz oben liegen. Außergewöhnlich robuste Schneidekante mit Bosch Diamond Technology.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Geeignet für Stein:
true
Form:
sonstige
Länge des Sägeblatts:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
Diamant
Schnittbreite [mm]:
2.2
Breite [mm]:
68
Länge [mm]:
30
Körnung:
40
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 10-mal länger als ein laserverschmolzenes Carbide-Blatt Bosch ACZ 85 MT4
Kurzbeschreibung (klein):
Spitzes Segmentsägeblatt für präzise Arbeiten bis in Ecken. | Die flache Aufnahme verhindert Schwingungen - für einen kontrollierten und präzisen Schnitt.
Material:
Mörtel | Weiche Fliesen | Faserzementplatten | Faserkunststoffe GFK, CFK
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,052 kg
Nettogewicht:
0,052 kg
Volumen:
0,266 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 188,47*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 346,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.