Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS plus Wood Chisel, 20 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608690006
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690006
EAN/GTIN:
     3165140086721
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Schnelles Meißeln von Holz! Mit dem abgewinkelten Design lassen sich schnell saubere Nuten schneiden Bist du Renovierer oder Holzarbeiter und suchst einen zuverlässigen Meißel, um deine Werkstücke aus Weichholz schneller in Form zu bringen? Wir haben den PRO SDS plus Wood Chisel Meißel zum schnellen Meißeln von Holz entwickelt. Durch das abgewinkelte Design des PRO SDS plus erhalten Renovierern und Holzarbeiter leichter saubere, makellose Fugen. Er ist eine gute Wahl für Profis, die keine Zeit beim Formen von weichem Holz verlieren möchten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
175
Meißelschneide mm:
20
Schaft, Form:
SDS plus
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Meißeln von Holz
Kurzbeschreibung (klein):
Mit dem abgewinkelten Design lassen sich schnell saubere Nuten schneiden
Material:
Weichholz
Produkttext, Zubehör, grau:
Holzmeißel | Der SDS plus Holzmeißel ermöglicht schnelles Meißeln in Weichholz?
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Schneidenbreite:
20 mm
Schneidenform:
sonstige
Klingenform:
sonstige
Gesamtlänge:
175 mm
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,185 dm3
Abmessung Länge:
293 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel, Beitel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.