Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO MAII 32 APB Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 32 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2608669133
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608669133
EAN/GTIN:
     4059952656120
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
tauchsägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Schnelles Schneiden von Holz, weichem Metall und Kunststoff! Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Profis, die mit Multifunktionswerkzeugen Tauchschnitte, Bündigschnitte und präzise Ausschnitte ausführen möchten, benötigen ein ebenso vielseitiges Blatt, das diese Aufgaben hervorragend meistert: Das PRO MAII 32 APB ist nicht nur in vielen Materialien äußerst leistungsfähig, sondern bietet auch eine hohe Schnittgeschwindigkeit für maximale Effizienz. Das PRO MAII 32 APB Tauchsägeblatt besteht aus BI-Metall für Stärke und Ausdauer. Das Curved-Tec-Design eignet sich ideal für ausrissfreie Tauchschnitte. Die größere Länge ermöglicht ein schnelleres Schneiden und sorgt für maximale Effizienz auf der Baustelle.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite [mm]:
32
Arbeitstiefe [mm]:
80
Leistungsbeschreibung:
Schneidet bis zu 2x schneller als eine Bosch AIZ 20 AB Blatt für Multifunktionswerkzeuge
Kurzbeschreibung (klein):
Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper | Curved-Tec Blatt für kontrollierte und saubere Tauchschnitte | Extra langes Blatt für maximale Geschwindigkeit und Reichweite
Material:
Holz mit Nägeln | Sandwich-Metall | Kunststoffbeschichtete Platten | Kunststoff
Produktlinie:
Bosch PRO
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stein:
false
Bruttogewicht:
0.042 kg
Nettogewicht:
0.042 kg
Volumen:
0.068 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
74 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Oszillierer, Sägeblatt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.