Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starlock Set für Holz ACZ 85 EC, All 65 BSPB, AIZ 32 APB/32 BSPB/20 AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608664623
Bosch 2608664623
Bosch 2608664623
Bosch 2608664623
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608664623
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664623
EAN/GTIN:
     3165140954679
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Das 7-teilige Set ist ein vielseitiges Set für Holzarbeiten. Jedes Starlock Blatt in diesem Set wurde individuell wegen seiner besonderen Leistungsfähigkeit ausgewählt und eignet sich ideal für alle Arten von typischen Holzarbeiten, z. B. das Ablängen von Türrahmen, kleine Anpassungsarbeiten und Ausschnitte. Es enthält 6 Blätter für Tauchschnitte und 1 Schneideblatt. Schließlich bietet das Set ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, da Sie 6 Starlock Produkte bezahlen, aber 7 erhalten. Das Starlock Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Anwendung:
sägen
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Form:
sonstige
Setinhalt:
HCS Segmentsägeblatt Wood ACZ 85 EC (1x) | BIM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) | BIM-Tauchschnitt-Sägeblatt Hartholz AII 65 BSPB (2x) | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) | BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)
Vorteil HL (kurz):
Vielseitiges Set für Holzarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Vielfältig einsetzbares Set
(Version) Key RTB:
Jedes Starlock Blatt wird für alle Arten typischer Holzarbeiten ausgewählt, wie das Ablängen von Türrahmen, kleine Anpassungsarbeiten und Ausschnitte
Spezifisches RTB1:
Set mit Starlock Zubehör zum Sägen und für Tauchschnitte verschiedener Materialien
Spezifisches RTB3:
Starlock Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Produkttext, ZB grau:
Starlock-Set für Holz 6+1
SOL Date:
01.09.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2019
Bruttogewicht:
0,366 kg
Nettogewicht:
0,366 kg
Volumen:
0,94 dm3
Abmessung Länge:
162 mm
Abmessung Breite:
232 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 40,69*
61 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 33,46*
€ 41,76*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,19*
€ 42,66*
3 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,49*
€ 43,07*
4 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,63*
€ 43,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 203,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018B5001
ab € 91,90*
Sonstiges
Bosch
06018B5002
ab € 106,69*
Sonstiges
Bosch
06018B5006
ab € 229,53*
Sonstiges
Bosch
06018G2001
ab € 156,99*
Sonstiges
Bosch
06018G2002
ab € 219,91*
Sonstiges
Bosch
06018G2000
ab € 172,07*
Sonstiges
Bosch
0615990N34
ab € 780,17*
Sonstiges
Bosch
0601237001
ab € 105,50*
Sonstiges
Bosch
0601237000
ab € 199,73*
Sonstiges
Bosch
0601231000
ab € 137,84*
Sonstiges
Bosch
0601231001
ab € 235,38*
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 188,63*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 346,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.