Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Wood and Metal, 80 x 32 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608664497 BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Wood and Metal, 80 x 32 mm, 10e
Bosch 2608664497 BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Wood and Metal, 80 x 32 mm, 10e
Bosch 2608664497 BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Wood and Metal, 80 x 32 mm, 10e
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608664497
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664497
EAN/GTIN:
     3165140936101
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Das Tauchsägeblatt Starlock MAIZ 32 APB für besonders tiefe Schnitte in Holz und ungehärtetes Metall. Seine Länge von 80 mm erhöht die Reichweite für ausgedehnte Schnitte. Die direkte Kraftübertragung und das robuste Starlock-Aufnahmesystem reduzieren Lateralschwingung und ermöglichen längere präzise Schnitte. Mit diesen robusten Merkmalen ist dieses Produkt ideal geeignet für tiefe und breite Tauchschnitte in Holz Nägel, Holzbalken sowie zum Schneiden von ungehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen. Das Blatt durchsägt auch Holz, ungehärtetes Metall, Kunststoff, Paneele mit Kunststofflaminierung und Gipskartonplatten. Eine abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte. Die Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl) ist verschleiß- und hitzeresistent und garantiert dem Blatt beim Schneiden von ungehärtetem Metall und abrasivem Material eine hohe Lebensdauer. Das System Starlock Max ermöglicht selbst bei härtestem Einsatz maximale Schnitttiefe, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Zusätzlich ermöglicht das Starlock-Aufnahmesystem schnellen Blattwechsel ‌in drei Sekunden ohne Blattberührung‌. Das spezielle Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Anwendung:
sägen
Form:
sonstige
Ausführung Sägeblatt:
Tauchsägeblatt
Länge des Sägeblatts:
80 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Breite [mm]:
32
Länge [mm]:
80
Vorteil HL (kurz):
Besonders tiefe Schnitte in Holz und ungehärtetes Metall
Leistungsbeschreibung:
Besonders tiefe Schnitte
(Version) Key RTB:
80 mm Blattlänge für größere Reichweite
Spezifisches RTB1:
Robustes Starlock-Aufnahmesystem und direkte Kraftübertragung reduzieren Lateralschwingung für längere geführte Schnitte
Spezifisches RTB2:
Abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) ermöglicht präzise und glatte Tauchschnitte
Spezifisches RTB3:
Die Bimetallverbindung HCS-Blatt und HSS-Zähne ist für hohe Lebensdauer verschleiß- und hitzeresistent.
Material:
Holz mit Nägeln | Sandwich-Metall | Kunststoffbeschichtete Platten | Kunststoff
SOL Date:
01.09.2017
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2018
Bruttogewicht:
0,329 kg
Nettogewicht:
0,329 kg
Volumen:
0,257 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
46,8 mm
Abmessung Höhe:
30,9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
64
pro Stück
€ 5,90*
ab € 64,35*
€ 79,07*
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 64,54*
€ 79,10*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 61,71*
€ 79,10*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 64,61*
€ 79,17*
7 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 79,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.