Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA3165140666022 Herst.-Nr.: 2608661909 EAN/GTIN: 3165140666022 |
| |
|
| | |
| Der Universalfugenschneider AIZ 28 SC ermöglicht zuverlässig und einfach Schnitte in verschiedene weiche Materialien. Das scharfe Blatt ist ideal zum Durchschneiden von biegsamem Material geeignet. Die rasiermesserähnliche und durchgehende beidseitige Schneidekante und die geschliffene Spitze ermöglichen müheloses Durchstoßen und Durchneiden von biegsamem Material. Der biegesteife Klingenkörper aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) schneidet leicht weiches Material, da sich die breite Klinge nicht verbiegt oder mitten im Schnitt verwindet. Dieser Schneider ist ausgelegt für weiches Fugenmaterial, Spachtelmaterial wie Dichtmasse, Dämmmaterial und weiches Fugenmaterial. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | HCS | Schnittbreite [mm]: | 28 | Schneidenlänge [mm]: | 40 | Vorteil HL (kurz): | Schneidet zuverlässig weiches Material | Leistungsbeschreibung: | Schneidet zuverlässig weiches Material | (Version) Key RTB: | Das scharfe Blatt ist zum Durchschneiden von biegsamem Material geeignet | Spezifisches RTB1: | Einfaches Schneiden dank geschliffener Spitze und beidseitig rasiermesserartigen Schneiden | Spezifisches RTB2: | Biegefester HCS-Schaberkörper für einfaches Durchschneiden von weichem Material | Spezifisches RTB3: | Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden | Material: | Silikon | SOL Date: | 01.01.2016 | Neuerscheinung: | nein | Zubehör: | true | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Bruttogewicht: | 0,137 kg | Nettogewicht: | 0,137 kg | Volumen: | 0,444 dm3 | Abmessung Länge: | 187 mm | Abmessung Breite: | 95 mm | Abmessung Höhe: | 25 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | - | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 11 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenschneider |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 34,99* | € 43,08* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 35,21* | € 43,10* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 35,01* | € 43,10* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 34,64* | € 43,75* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 36,10* | € 44,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,998* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|