Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 656 271 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 656 271 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 656 271 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 656 271 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608656271
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656271
EAN/GTIN:
     3165140235860
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 611 DF Heavy for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für schnelle Tauchschnitte in Holz und Metall. Die große Zahnteilung (4,3 mm) und geschränkten Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse bei allen gängigen Fensterabmessungen. Der vollständig verjüngte Körper des Säbelsägeblatts ermöglicht einen einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen, während die geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Zudem kombiniert die Bimetallbasis ein Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) mit einer HSS-Zahnleiste (Schnellarbeitsstahl), weswegen es ideal für das Zerlegen von Fenstern ist. Es verfügt über eine Standardlänge von 150 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
4.3 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<100
Holz-, Spanplatten [mm]:
<100
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm]:
<100
GFK/Epoxy [mm]:
<50
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
4.3
Zahnteilung [TPI]:
6
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
22
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), Kunststoffprofile (ø <100 mm), Kunststoffe/GFK massiv (<50 mm), Fensterrahmen: Holz+Metall, speziell für Tauchschnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 611 DF
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte bei der Zerlegung von Fenstern
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Zahnteilung (4.3 mm) und geschränkte Zähne für schnelle Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Vollständig verjüngter Körper für einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
Spezifisches RTB2:
Geschliffene Spitze für Tauchschnitte vorgesehen
Spezifisches RTB3:
Bimetallblatt für Fensterzerlegung optimiert. Schnittleistung 100 mm (Standardlänge 150 mm)
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff | Aluminium
Produkttext, ZB grau:
<b>S 611 DF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), Kunststoffprofile (<100 mm), GFK/Epoxy (<50 mm), Fensterrahmen: Holz+Metall, speziell für Tauchschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Volumen:
0,045 dm3
Abmessung Länge:
214 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,79*
€ 6,04*
9 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,57*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 7,16*
15 Tage
unbekannt
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,29*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656261
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.