Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal, 2er-Pack


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     260W-920981
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608654401
EAN/GTIN:
     3165140169554
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Das S 123 XF Progressor for Metal Säbelsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in dickes und dünnes Metall. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Zudem ist das Blatt aus Bimetall beim Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit normaler Stärke vorgesehen. Es verfügt über eine spezielle Zahngeometrie, um Stähle mit Wandstärken von 1 mm bis 8 mm effizient zu schneiden. Das Sägeblatt hat die Standardlänge von 150 mm für eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Bleche, dick, von [mm]:
1
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
1-8
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<100
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
1,4-3,4
Zahnteilung [TPI]:
8-18
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0,9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)
Progressiv:
ja
Typ:
S 123 XF
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in dicke und dünne Materialien
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Progressiv ansteigende Zahnteilung für schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten
Spezifisches RTB1:
Bimetallblatt für das Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit normaler Stärke
Spezifisches RTB2:
Spezielle Zahnform für das Schneiden von Stahl (1–8 mm). Schnittleistung 100 mm (Standard-Blattlänge)
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
<b>S 123 XF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Bruttogewicht:
0.043 kg
Nettogewicht:
0.043 kg
Volumen:
0.034 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, säbelsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Paar
€ 7,60*
ab € 3,85*
€ 5,05*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,95*
€ 5,19*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 5,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 4,06*
€ 5,45*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 5,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 25,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608654402
€ 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.