Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrize für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm, GNA 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 639 028 Zubehör für elektrische Schere
Bosch 2 608 639 028 Zubehör für elektrische Schere
Bosch 2 608 639 028 Zubehör für elektrische Schere
Artikel-Nr.:
     C4310-2608639028
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608639028
EAN/GTIN:
     3165140088657
Suchbegriffe:
Matrize für Blechnibbler
matrize für blechnibbler
Diese Universalmatrize ist für gerade und Kurvenschnitte in Metall bei Verwendung mit den Nagern von Bosch geeignet. Er ist leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten. Sie meistert komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen. Passend zu: GNA 16 (SDS) Professional.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Matrize
Systemvorschlag:
GNA 16
Vorteil HL (kurz):
Gerade und Kurvenschnitte in Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
(Version) Key RTB:
Universalmatrize ist für gerade und Kurvenschnitte in Metall bei Verwendung mit den Nagern von Bosch geeignet
Spezifisches RTB1:
Leicht anzuwenden, sogar beim Schneiden von engen Kurven in verschiedene Metallblecharten
Spezifisches RTB2:
Meistert komplizierte Ausschnitte, ohne das Material zu verformen
Produkttext, ZB grau:
Matrize <b>geeignet für</b> Well- und fast alle Trapezbleche bis 1.2 mm
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,006 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Volumen:
0,098 dm3
Abmessung Länge:
106,68 mm
Abmessung Breite:
83,82 mm
Abmessung Höhe:
10,922 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Matrize
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.