Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 65 mm, gewellter rostfreier Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 622 061 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6,5 cm
Bosch 2 608 622 061 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6,5 cm
Bosch 2 608 622 061 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622061
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622061
EAN/GTIN:
     3165140087278
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste 65 mm gewellt
Die Topfbürste Clean for Inox liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Beschichtungen und Rost geeignet. Sie ist ideal auf mittelgroßen bis großen Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Aluminium und anderen Nichteisenmetallen einzusetzen und auch geeignet zum Schruppen und Mattschleifen, Entfernen von Farbe sowie zur Oberflächenstrukturierung. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Bürstendurchmesser:
65 mm
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gewellter Draht, rostfrei
Durchmesser mm:
65
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
12500
Gewinde M:
14
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm):
115
Befestigung:
Gewinde
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Feinstfinish auf Inox
Leistungsbeschreibung:
Feinstfinish
(Version) Key RTB:
Mit gewelltem Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Entfernen von Beschichtungen und Rost von mittelgroßen bis großen Flächen aus Stahl, Aluminium und anderen NE-Metallen
Spezifisches RTB2:
Auch geeignet zum Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe und Oberflächenstrukturieren
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Edelstahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gewellter Draht, rostfrei</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren. | <b>Passend zu</b> allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,21 kg
Nettogewicht:
0,195 kg
Volumen:
0,433 dm3
Abmessung Länge:
101 mm
Abmessung Breite:
78 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, Topfbürste (gewellt), gewellte Topfbürste
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.