Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 50 x 0,2 mm, gewellter Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 622 022 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Bosch 2 608 622 022 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Bosch 2 608 622 022 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622022
EAN/GTIN:
     3165140049832
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Die Topfbürste liefert ein hervorragend feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten ausgestattet. Sie ist zum Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen geeignet. Ideal für Stahloberflächen und auch zum Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
50 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gewellter Draht
Durchmesser mm:
50
Drahtstärke mm:
0.20
Drehzahl, max. min-1:
4500
Befestigung:
Spannschaft
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Feinfinish auf Stahl
Leistungsbeschreibung:
Feinfinish auf Stahl
(Version) Key RTB:
Gewellter Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Geeignet zum Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen
Spezifisches RTB2:
Ideal für Stahloberflächen und auch geeignet zum Schruppen, Mattschleifen und Entfernen von Farbe
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Stahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gewellter Draht</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, Aufrauen, Mattieren, Entlacken.
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,073 kg
Nettogewicht:
0,065 kg
Volumen:
0,435 dm3
Abmessung Länge:
103 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste stahl, Topfbürste (gewellt), gewellte Topfbürste
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.