Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrolle C355, Papierschleifrolle - wasserfest, 115 mm, 5 m, 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 607 787 Schleifmaschinenzubehör Rolle
Bosch 2 608 607 787 Schleifmaschinenzubehör Rolle
Bosch 2 608 607 787 Schleifmaschinenzubehör Rolle
Artikel-Nr.:
     C4310-2608607787
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607787
EAN/GTIN:
     3165140549981
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Lack-Schleifband
Nassschleifpapier
Schleifbandrolle
Die Schleifrolle C355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish auf Lack- oder Verbundmaterialflächen. Die antistatische Struktur sorgt für eine geringe Staubanhaftung am Werkstück und ein glattes Finish. Die kontrolliert gestreuten Schleifkörner aus Siliziumcarbid entfernen Material mit großer Präzision und erzielen eine hohe Oberflächenqualität. Das Produkt wird verwendet für das Aufrauen und Abschleifen von harten Materialien wie Stein, Mineralien, Verbundmaterialien, Lack und Farbe. Es eignet sich zudem ideal für das Schleifen zwischen Lackschichten auf Oberflächen und Rundungen sowie für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Die elektrostatisch geschlossene Körnerstreuung und die Vollkunstharzbindung auf C-Papier stellen ein optimales Schleifverhalten sicher.
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Typ:
Rolle
Länge:
5000 mm
Wasserfest:
true
Werkstoff des Trägers:
Papier
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Rollenbreite mm:
115
Rollenlänge m:
5
Körnung:
180
Vorteil HL (kurz):
Perfektes Finish
Leistungsbeschreibung:
Perfektes Finish
(Version) Key RTB:
Antistatische Struktur sorgt für eine geringe Staubanhaftung am Werkstück und ein glattes Finish
Spezifisches RTB1:
Kontrolliert gestreute Siliziumcarbidkörner entfernen Material mit großer Präzision und hoher Oberflächenqualität
Spezifisches RTB3:
Elektrostatisch geschlossene Körnerstreuung und Vollkunstharzbindung auf C-Papier für optimales Schleifverhalten
Material:
Kunststoff | Harter Stein | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Faserkunststoffe GFK, CFK | Weichgestein | Harte Fliesen | Weiche Fliesen
Produkttext, ZB grau:
5 m
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,157 kg
Nettogewicht:
0,149 kg
Volumen:
0,517 dm3
Abmessung Länge:
56 mm
Abmessung Breite:
56 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.