Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrolle C410 Standard for Wood and Paint, 93 mm, 5 m, 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608606802
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606802
EAN/GTIN:
     3165140180672
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Endlos-Schleifband
Das Schleifblatt C410 Standard for Wood and Paint besitzt eine gute Materialabtragsrate beim Handschleifen von Holz und Farbe. Dieses Universalprodukt stellt dank der Halbedelkorundkörner einen gleichmäßigen und beständigen Materialabtrag sicher. Zudem gestatten die elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörner einen effizienten Schleifvorgang mit guten Ergebnissen und eine gleichmäßige Staubabsaugung ohne Verstopfen des Blattes. Dieses Produkt ist für Handschleifen von Holz, holzbasierten Materialien, Furnier und harten Oberflächen vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf ebenen und gewölbten Oberflächen geeignet. Zudem ist es die optimale Wahl für das Aufrauen und Abschleifen von Farben, Lacken, Grundierungen und Füllstoffen und für das Feinschleifen von scharfen Kanten. Das Schleifblatt ist mit Schleifkörnern aus Halbedelkorund besetzt und erzielt damit eine gleichmäßig hohe Oberflächenqualität. Durch die elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörner wird Material beständig abgetragen. Zudem sorgt die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf der C-Papierunterlage für hohe Flexibilität und optimales Schleifverhalten.
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Typ:
Rolle
Länge:
5000 mm
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Rollenbreite mm:
93
Rollenlänge m:
5
Körnung:
40
Vorteil HL (kurz):
Gute Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Hohe Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Schleifkörner aus Halbedelkorund für gleichmäßigen und beständigen Materialabtrag
Spezifisches RTB1:
Elektrostatisch offen gestreute Schleifkörner für effizientes Schleifen und Staubabsaugung ohne Verstopfen des Blattes
Spezifisches RTB2:
Hochwertige Schleifkörner aus Halbedelkorund für gleichmäßig hohe Oberflächenqualität
Spezifisches RTB3:
Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf C-Papierunterlage für hohe Flexibilität und optimales Schleifverhalten
Material:
Weichholz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
5 m
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,448 kg
Nettogewicht:
0,345 kg
Volumen:
0,77 dm3
Abmessung Länge:
95 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,362* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.