Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugadapter für GKG 24 V, GCM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608601171 Absaugadapter für GKG 24 V, GCM 10
Bosch 2608601171 Absaugadapter für GKG 24 V, GCM 10
Bosch 2608601171 Absaugadapter für GKG 24 V, GCM 10
Bosch 2608601171 Absaugadapter für GKG 24 V, GCM 10
Artikel-Nr.:
     C4310-2608601171
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601171
EAN/GTIN:
     3165140274074
Suchbegriffe:
Absaugadapter
Der Adapter verbindet die Staubbeutel mit den Tischgehrungssägen. Passend zu: GCM 10 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Schließt Staubbeutel an Gehrungstischsägen an
Leistungsbeschreibung:
Absaugeinrichtung
Produkttext, ZB grau:
Absaugadapter
SOL Date:
01.09.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,069 kg
Nettogewicht:
0,069 kg
Volumen:
1,991 dm3
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
175 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.