Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Expert for Inox. Für kleine Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 600 215 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 215 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 215 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 215 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608600215
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608600215
EAN/GTIN:
     3165140116367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen, die die Wärmeentwicklung beim Schneiden reduzieren. Das Ergebnis sind eine hochwertige Schnittfläche und eine lange Lebensdauer der Scheibe. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für maximale Arbeitssicherheit. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Stahl. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.6 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
115 mm
Form:
sonstige
Spezifikation:
AS 46 T INOX BF
Durchmesser mm:
115
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.6
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Enorme Trennleistung in Stahl und maximale Sicherheit
Leistungsbeschreibung:
Enorme Trennleistung
(Version) Key RTB:
Scheibe aus hartem Premium-Aluminiumoxid mit Füll- und Zusatzstoffen, die die Wärmeentwicklung reduzieren
Spezifisches RTB1:
Frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen
Spezifisches RTB2:
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe sorgt für hohe Stabilität und Sicherheit beim Schneiden
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa
Material:
Edelstahl
Produkttext, ZB grau:
Gerade
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,034 kg
Volumen:
0,212 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,05*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,09*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 1,13*
4 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,13*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.