Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter One-Click Funktion, Für Bohrmaschinen/Schrauber, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2608522319 Universalhalter One-Click Funktion, 1/4 Zoll, D 14 mm, L 60 mm,
Bosch 2608522319 Universalhalter One-Click Funktion, 1/4 Zoll, D 14 mm, L 60 mm,
Bosch 2608522319 Universalhalter One-Click Funktion, 1/4 Zoll, D 14 mm, L 60 mm,
Bosch 2608522319 Universalhalter One-Click Funktion, 1/4 Zoll, D 14 mm, L 60 mm,
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140818056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522319
EAN/GTIN:
     3165140818056
Suchbegriffe:
Bithalter
Bit-Halter
Halter für Bits
Universal-Bithalter
Der Universalhalter mit One-Click-Funktion bietet besonders kraftschlüssigen Sitz bei allgemeinen Arbeiten. Er ist mit auf dem Spannfutter mit der One-Click-Funktion für einhändigen Bitwechsel versehen und bietet kraftschlüssigen Sitz des Bits. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
false
Abtrieb Zoll:
1/4
Gesamtlänge mm:
60
Durchmesser (D1) mm:
14
Aufnahmeschaft:
1/4"-Außensechskant
Vorteil HL (kurz):
Einhand-Bitwechsel und besonders kraftschlüssiger Sitz
Leistungsbeschreibung:
Einhand-Bitwechsel
(Version) Key RTB:
One-Click-Funktion auf dem Spannfutter für einhändigen Bitwechsel, mit besonders kraftschlüssigem Sitz des Bits
Spezifisches RTB1:
Ein Dauermagnet gewährt kraftschlüssigen und sicheren Sitz.
Spezifisches RTB2:
Hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Universalhalter | mit One-Click-Funktion und Dauermagnet
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,355 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
0,156 dm3
Abmessung Länge:
80 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Universalhalter
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 59,16*
€ 71,36*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 58,85*
€ 72,58*
5 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,15*
€ 72,59*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 55,11*
€ 72,63*
5 Tage
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 59,41*
€ 72,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,36*
€ 84,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,96*
€ 83,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,97*
€ 79,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,71*
€ 77,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,16*
€ 70,40
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.